Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Protezione utente: DC Leak 6 mA
Grado IK (resistenza meccanica): IK10
Montaggio: A parete
Interfacca utente: LED
Modo di ricarica: Modo 3
Tipo di presa: Tipo 2
Tipo di connessione:
- Articoli 9501008940 e 9501010107: Stand alone
- Articolo 9501010728: connessione ETH o tramite Tessera RFID (in dotazione 1 tessera MASTER e 2 tessere SLAVE). Associazione di nuove tessere Slave (fino a 30) tramite tessera Master
- Articolo 9501010729: connessione 4G o tramite Tessera RFID (in dotazione 1 tessera MASTER e 2 tessere SLAVE). Associazione di nuove tessere Slave (fino a 30) tramite tessera Master
- Articolo 9501019594 stand alone, WiFi o ETH
Modalità di utilizzo:
- Articoli 9501008940 e 9501010107 Selettore manuale a chiave 3 posizioni con il quale si può impostare una potenza erogata in uscita pari al 100%, 60% oppure 30% della potenza massima
- Articoli 9501010728 e 9501010729 Connessione alla rete per gestione tramite piattaforma web
- Articolo 9501019594: connessione via App
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.