Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Wallbox per uso domestico con cavo T2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Wallbox per uso domestico con cavo T2

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Protezione utente: DC Leak 6 mA



Grado IK (resistenza meccanica): IK10



Montaggio: A parete



Interfacca utente: LED



Modo di ricarica: Modo 3



Tipo di presa: Tipo 2



Tipo di connessione:


  • Articoli 9501008940 e 9501010107: Stand alone

  • Articolo 9501010728: connessione ETH o tramite Tessera RFID (in dotazione 1 tessera MASTER e 2 tessere SLAVE). Associazione di nuove tessere Slave (fino a 30) tramite tessera Master

  • Articolo 9501010729: connessione 4G o tramite Tessera RFID (in dotazione 1 tessera MASTER e 2 tessere SLAVE). Associazione di nuove tessere Slave (fino a 30) tramite tessera Master

  • Articolo 9501019594 stand alone, WiFi o ETH