Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Wallbox per uso domestico

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Wallbox per uso domestico

Wallbox per ricarica dei veicoli elettrici

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Protezione utente: DC Leak 6 mA



Grado IK (resistenza meccanica): IK10



Montaggio: A parete



Interfacca utente: LED



Modo di ricarica: Modo 3



Tipo di presa: Tipo 2



Tipo di connessione:


  • Articoli 9501008935 e 9501010106: Stand alone

  • Articolo 9501010726: connessione ETH o tramite Tessera RFID (in dotazione 1 tessera MASTER e 2 tessere SLAVE). Associazione di nuove tessere Slave (fino a 30) tramite tessera Master

  • Articolo 9501010727: connessione 4G o tramite Tessera RFID (in dotazione 1 tessera MASTER e 2 tessere SLAVE). Associazione di nuove tessere Slave (fino a 30) tramite tessera Master

Normative di riferimento:


  • EN IEC 61851-1:2019;

  • IEC 61851-21-2: 2018;

  • EN IEC 61439-7: 2020;

  • ETSI EN 301 908-1 V13.1.1: 2019;

  • ETSI EN 300 330 V2.1.1: 2017;

  • EN 62311: 2008;

  • Draft ETSI EN 301 489-3 V2.1.2: 2021;

  • EN 50581: 2012