Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Wallbox trifase 11 kW con cavo tipo 2 integrato
Wallbox per ricarica dei veicoli elettrici da 11 kW e dotata di cavo tipo 2
- Tensione nominale: 400 V/CA
- Potenza d’uscita: 11 kW
- Corrente di carica: 16 A
- Temperatura d'esercizio min/max: -30 a +50 °C
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Protezione utente: DC Leak 6 mA
- Grado IK (resistenza meccanica): IK10
- Grado di protezione: IP65
- Montaggio: A parete
- Interfacca utente: LED
- Modo di ricarica: Modo 3
- Tipo di presa: Tipo 2
- Potenza di uscita: 11kW
- Tensione in uscita: 400Vac
- Corrente massima: 16A
- Connessioni: Wi-Fi, Bluethooth, ETH
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.