Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Weatherproof jacket START UP 22
Weatherproof jacket START UP 22 - 1
Weatherproof jacket START UP 22 - 2
Weatherproof jacket START UP 22 - 3
Weatherproof jacket START UP 22 - 4
Weatherproof jacket START UP 22 - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Weatherproof jacket START UP 22

  • Colore: Modello Tarn, Nero
  • Materiale: 100% recycling polyester
  • Peso tessuto per m²: 160 g
  • Materiale di rivestimento: 100% recycling polyester
  • Imbottitura: 100% poliestere rigenerato
  • Lavabile a: 40°C
  • Istruzioni di manutenzione: Senza scolorimento, Non asciugare in asciugatrice a tamburo, Stiratura a bassa temperatura, Non pulire a secco

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Misura Colore Materiale Peso tessuto per m² Numero UI
Prezzo/UI
M411433002
L Modello Tarn, Nero 100% recycling polyester 160 g
1 pz.
M411433001
M Modello Tarn, Nero 100% recycling polyester 160 g
1 pz.
M411433004
XXL Modello Tarn, Nero 100% recycling polyester 160 g
1 pz.
M411433000
S Modello Tarn, Nero 100% recycling polyester 160 g
1 pz.
M411433003
XL Modello Tarn, Nero 100% recycling polyester 160 g
1 pz.