Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Wireless Smart Switch
Frutto elettrico wireless touch dotato di tecnologia Bluetooth 4.2 e WiFi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Assorbimento: 0,8W (nessun carico) - 500 VA (carico massimo)
- Connessioni: 2+3 morsetti a vite non estraibili
- Potenza RF: 20dBm
- Range di frequenza: 2412-2484MHz
- Protocolli WiFi: 802.11 b/g/n
- Uscite: Relè a 2A di carico resistivo
- Carico max: 500W lampade ad incandescenza, 100W lampade LED, 120W lampade CFL
- 9501010665 e 9501010666: 1 uscita contatto pulito disconnesso dalla rete
- 9501010663 e 9501010664 2 uscite contatti connessi alla rete (fase)
- Montaggio: su scatola ad incasso
- Comandabile via App Wüdomo
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.