Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Wood twist drill bit and bit set 17 pcs Syska
Everything is to hand in the system case for fast, comfortable and precise working in various types of wood and particularly in hard, coated chipboard
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Punta per legno di precisione
- Foratura precisa e senza fessurazioni per la migliore qualità di foratura grazie ai maschi conici ottimizzati
- Guida ottimale nella foratura, accoppiamento perfetto del tassello grazie al doppio margine
- Durata di servizio notevolmente maggiore
- Attrito ridotto e applicazione di forza ridotta per una facile foratura
- Centraggio eccellente grazie alla punta ottimizzata
- Geometria della scanalatura di nuova concezione per una rimozione senza problemi dei trucioli
- Con attacco da 1/4 poll. (tipo E 6.3)
Barra portapunte inclusa con punte con impronta RW e intaglio a croce PZ
- Sostituzione facile
- La perfetta aderenza delle punte nella barra portapunte le protegge da eventuali cadute, assicurandone comunque la facile rimozione
- Il semplice codice colore sulla punta consente di selezionare subito l'inserto corretto
Supporto universale E 6.3 (1/4 poll.) incluso, con portainserti in acciaio inossidabile, anello di tenuta e magnete permanente
In valigetta ORSY system
- Per tutti i tipi di legno, compositi di legno e pannelli truciolari particolarmente duri e rivestiti
- Per lavori di precisione nell'industria del legno (falegnameria, restauro, costruzione di strumenti, carpenteria, modellismo, assemblaggio, ecc.)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.