Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Zaino per laptop, medium
Perfetta organizzazione delle attività con un eccezionale design
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La collezione Business Line vanta una straordinaria funzionalità e un look esclusivo. Aspetto impeccabile per i collaboratori aziendali, perfetto per passare dalla postazione in ufficio a quella di casa o semplicemente per l'utilizzo in città. Compagno essenziale per viaggi di lavoro nazionali e internazionali. Materiali di alta qualità e duraturi per offrire il massimo comfort.
- Cerniera bloccabile sullo scomparto principale, ad esempio con lucchetto TSA
- Tasche per biglietti da visita e penne, e moschettone per chiavi
- Due scomparti per documenti aggiuntivi per tenere tutto in ordine
- Comode tracolle per indossarlo senza fatica anche per tempi più lunghi
- Impugnatura imbottita extra morbida sulla parte superiore per un eccezionale comfort
- Tasca laterale con cerniera per custodia per occhiali o oggetti simili
- Tasca laterale impermeabile per contenere bibite (fino a 0,5 l) o un ombrello
- Mani libere grazie al tunnel per il fissaggio alle prolunghe telescopiche
- Tasca RFID nascosta sullo schienale imbottito per oggetti di valore
- RFID-GUARD, protezione da scanner di bancomat e carte di credito
- Quattro piedini in gomma sul lato inferiore proteggono la parte sottostante dello zaino
- Scomparto per laptop imbottito 350 x 260 mm (fino a 15,6")
- Scomparto per tablet imbottito 270 x 200 mm (fino a 10,1")
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.