Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Zanzariera, accessori

Nastro magnetico per zanzariere

Per capire l'importanza del nastro magnetico per zanzariere, in realtà bisogna capire quanto siano utili le zanzariere magnetiche. Queste ultime sono davvero facili da installare, perché basta avere un nastro calamitato per zanzariere e il tutto si risolve in maniera piuttosto comoda. È sufficiente, disponendo di un nastro adesivo magnetico per zanzariere, posizionare le zanzariere stesse nei quattro angoli di quella che può essere una finestra o una porta. Quindi tutto questo si dimostra estremamente utile perché si evita così di praticare dei fori con il trapano. Ma come usare un nastro magnetico per zanzariera? Anche questo è molto facile da utilizzare, perché fa parte di quei prodotti semilavorati di cui esistono molte alternative in commercio. Fra questi prodotti si può, per esempio, ricordare il nastro adesivo magnetico per FDR e TDR. In questo caso il nastro magnetico adesivo per zanzariere si deve applicare prima misurando il telaio dell'apertura. Si devono poi pulire le impurità, in modo che il nastro magnetico sull'apertura possa attaccare meglio. Si realizza una specie di cornice ricoperta di strisce magnetiche e poi si posiziona la zanzariera sul telaio dell'apertura.

Le calamite adesive per zanzariere agiscono proprio come degli adesivi, per tenere posizionata la zanzariera ed evitare che entrino in casa insetti di vario tipo. Naturalmente con il tempo questo tipo di installazione ha bisogno di una certa manutenzione, perché i nastri magnetici per zanzariere con il tempo dovranno essere sostituiti, se nel trascorrere dei momenti perdono la loro resistenza magnetica. L'uso delle zanzariere magnetiche è davvero molto vantaggioso. Per esempio, quando si devono aprire, non bisogna ricorrere all'uso della forza. Inoltre anche chiudere una zanzariera di questo tipo è molto facile, perché si chiude automaticamente non appena i magneti dell'installazione captano la presenza dei nastri magnetici che sono stati posizionati sulla cornice dell'apertura. Sono molto utili anche perché nel corso del tempo i nastri non sono soggetti all'ossidazione e possono rappresentare un'alternativa davvero importante, specialmente quando si agisce in ambienti professionali in cui occorre avere una protezione molto più flessibile contro gli insetti che possono entrare dalle porte o dalle finestre. In questo caso sta al professionista che vuole applicare le strisce magnetiche adesive per zanzariere scegliere prodotti più di qualità, in modo da creare una barriera efficace per avere un ambiente libero da insetti e zanzare di vario genere. Prodotti efficaci che non possono mancare specialmente negli ambienti da lavoro.