Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Zappa da giardinaggio con lama larga e stretta
Con manico in frassino da 1350 mm per la coltivazione di aiuole
- Larghezza: 270 mm
- Lunghezza x larghezza foglio: 270 x 75 mm
- Lunghezza: 1350 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Lunga durata
Lama fresata conicamente, completamente forgiata e temprata
Per spazi stretti nell'aiuola
Lama stretta da 35 mm
Per lavori di giardinaggio da leggeri a medi. Ideale per la diserbatura e la coltivazione di aiuole.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.