Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Zerbino
Zerbino resistente all'usura che permette di trattenere sporcizia e umidità.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Durevole e performante
- Tessuto in poliammide robusto, resistente all'usura e in grado di trattenere efficacemente sporcizia e umidità
- Superficie in tessuto, poliammide al 100%
- Parte inferiore in vinile estremamente resistente e totalmente antiscivolo
- Resistente ai raggi UV, colore durevole.
Facile da pulire
Per una pulizia rapida è sufficiente sbatterlo o passare l'aspirapolvere. Per lo sporco più ostinato, si consiglia il lavaggio in una normale lavatrice (a 30°C). Adatto ad essere inserito anche in asciugatrice.
Per ingressi di edifici e aree interne con un alto flusso di visitatori.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.