Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento rondelle di sicurezza forma Z/M 700 pz in valigetta 4.4.1.
Rondelle di sicurezza, tipo M e tipo Z, acciaio per molle, zinco lamellare (GE321), misure da M6 a M16
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Bloccaggio potente e aderente dei collegamenti a vite contro l'allentamento e lo svitamento
- Forma M: per viti con contatto della testa normale
- Forma Z: per viti a testa cilindrica e viti a esagono incassato
- Acciaio per molle temprato 420–510 HV 10, rivestimento GEOMET® 321
- Bloccaggio per attrito grazie alla forza elastica
- Bloccaggio efficace grazie alla stampigliatura specifica della superficie
- Possibilità di riutilizzo
- Protezione della superficie di contatto inferiore da danni (la rondella non ruota durante l'installazione).
- Distribuzione della coppia di serraggio minima
- Uso universale, ad esempio anche per il fissaggio in fori oblunghi e i fissaggi a vite su lamiere
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.