Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Zinco spray
Rivestimento protettivo a lunga durata per tutte le superfici metalliche
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Ottima protezione contro la corrosione
- Il metallo è protetto in modo attivo, anche dai danni di minore entità
- Oltre 100 ore di resistenza alla nebbia salina (DIN 50021 SS)
Eccellenti proprietà aderenti sul metallo puro
Non ostacola la saldatura a punti
Non adatto come primer per la successiva applicazione di sigillanti PU e MS.
Non usare altri tipi di vernice
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni basate sui test che abbiamo effettuato e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, a eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Ottima copertura e finitura, protezione dalla corrosione per tutte le superfici metalliche.
Temperatura di applicazione ottimale compresa tra 15 °C e 25 °C
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.