Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Rondella di sicurezza zigrinata con scanalature, serie W.TEC, forma larga
Rondella di sicurezza a cunei, fissa efficacemente i collegamenti a vite con vibrazioni caricate lateralmente e i collegamenti a vite soggetti a oscillazioni contro la rotazione automatica
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.


Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Informazioni generali:
Rondella di sicurezza conforme a DIN 25201 per evitare l'allentamento di collegamenti a vite caricati lateralmente e con vibrazioni e di collegamenti a vite soggetti a oscillazioni.
Funzione:
La pendenza della superficie scanalata tra le due rondelle di sicurezza garantisce un bloccaggio estremamente sicuro. Il collegamento a vite è bloccato per pretensionamento invece che per attrito.
Vantaggi:
- Facilità di montaggio e smontaggio (le rondelle di sicurezza con scanalature sono già incollate a coppie)
- Sistema frenafiletti testato (elementi di bloccaggio che impediscono lo svitamento), sia ad alto che a basso pretensionamento
- Particolarmente adatta per carichi dinamici, anche se utilizzata con lubrificanti
- Può essere utilizzata più volte, senza perdita di qualità
- Nessun impatto sulle superfici
- Disponibile in acciaio inossidabile o acciaio (altri materiali disponibili su richiesta)
- Con superficie di contatto ampia o stretta
Per collegamenti vite-dado è necessario usare una coppia di rondelle di sicurezza a cunei sia sotto la testa della vite e sia sotto il dado. Per le coppie di serraggio consigliate, si prega di consultare le informazioni tecniche contenute nel catalogo DIN/ISO.
Produzione di autoveicoli, ingegneria meccanica, produttori di utensili pneumatici ed elettrici, attività di estrazione, produzione di macchine agricole, produttori di sistemi di miscelazione, trasporto e sistemi di trasporto.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.