Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Ancorante W-FA/S con rondella maggiorata per strutture in legno W-FA/S
Ancorante per costruzioni di legno, per il fissaggio nel calcestruzzo non fessurato. Acciaio zincato
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Montaggio passante con risparmio di tempo
- Capacità portante immediata: nessun tempo d'attesa
- Ancorante in acciaio zincato ad espansione controllata dalla coppia di serraggio
- Due profondità di ancoraggio — per un'ampia gamma di applicazioni
- ETA-02/0001, ancoraggio singolo, Opzione 7, calcestruzzo fessurato e non fessurato
- Resistenza al fuoco: F30, F60, F90 e F120; esposizione al fuoco in conformità allo standard DIN 4102-2:1977-09 (curva di temperatura uniforme)
- ETA-02/0001, ancoraggio singolo, Opzione 7, calcestruzzo fessurato e non fessurato
- Resistenza al fuoco: F30, F60, F90 e F120; esposizione al fuoco in conformità allo standard DIN 4102-2:1977-09 (curva di temperatura uniforme)
- Fissaggio singolo: Calcestruzzo di peso normale da C20/25 a C50/60 (calcestruzzo non fessurato)
- Idoneo per il fissaggio di strutture metalliche, profilati, staffe e pilastri, mensole, portacavi, tubazioni, strutture in legno, travi, arcarecci, ecc.
- L'ancorante può essere utilizzato per il fissaggio con carichi prevalentemente statici (ad esempio, peso proprio della struttura, accessori, materiali stoccati) o con carichi quasi statici (ad es. facciate, ringhiere)
- W-FA/S utilizzabile solo in ambienti interni asciutti
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.