Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Leva a cricchetto 1/2" con impugnatura girevole a 360°
Il meccanismo aggiuntivo della maniglia rotante a 360° è ideale per il serraggio in spazi ristretti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Impugnatura girevole a 360°
- Ruotando l'impugnatura in senso orario e antiorario la bussola gira nella direzione impostata senza dover muovere la leva
- Velocità di esecuzione del lavoro raddoppiata
- Utilizzabile anche come cricchetto standard
Nessun distacco accidentale della bussola
- Il blocco di sicurezza impedisce la caduta o la perdita della bussola.
- È sufficiente premere il pulsante per rilasciare la bussola.
Facile cambio di direzione
- Cambio di direzione facilitato tra rotazione in senso orario e antiorario tramite ghiera sulla testa del cricchetto.
Non richiede manutenzione.
- Dentatura fine a 52 denti, angolo di ripresa di 7°, completamente esente da manutenzione, lubrificazione permanente delle parti meccaniche garantita
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.