Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento di rondelle piatte
1425 pezzi in valigia 4.4.1 DIN 125 forma A, acciaio 140 HV, zincato bianco (A2K) - rondelle per viti e dadi esagonali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Assortimento con 1425 pezzi
- 200 rondelle Ø 3,2 mm
- 200 rondelle Ø 4,3 mm
- 200 rondelle Ø 5,3 mm
- 200 rondelle Ø 6,4 mm
- 200 rondelle Ø 8,4 mm
- 100 rondelle Ø 10,5 mm
- 100 rondelle Ø 13,0 mm
- 100 rondelle Ø 15,0 mm
- 100 rondelle Ø 17,0 mm
- 25 rondelle Ø 21,0 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.