Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Gonfiagomme UNIV'AIR®
Capacità standard - per gonfiaggio e controllo pressione aria
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Esecuzione corpo ad alta resistenza realizzato in materiale termoplastico rinforzato con fibra di vetro con protezione antiurto in gomma del manometro
- Manometro a tenuta stagna con quadrante a scala in decimali (1 bar è suddiviso in 10 parti) per una facile e precisa lettura dei valori
- Tutti i componenti sono realizzati con materiali resistenti alla corrosione che permette l’utilizzo anche all’esterno
Importante: l'apparecchio Univ’air è realizzato secondo la normativa AFNOR R63-302. Ogni apparecchio è accompagnato dal rapporto di prova pressione per manometri per pneumatici di autoveicoli che riporta i seguenti dati:
- numero di serie
- verifica precisione
Consigliamo di conservare questo documento!
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.