Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite a testa cilindrica bombata con impronta esalobata ISO 14583, acciaio 4.8, zincato, passivato bianco (A2K)
Vite a testa cilindrica bombata con impronta esalobata ISO 14583, acciaio 4.8, zincato, passivato bianco (A2K) - 1
Vite a testa cilindrica bombata con impronta esalobata ISO 14583, acciaio 4.8, zincato, passivato bianco (A2K) - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite a testa cilindrica bombata con impronta esalobata ISO 14583, acciaio 4.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 61

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Aumento della produttività di montaggio



Su elementi di fissaggio con impronta esalobata (TX), la forza di serraggio viene trasmessa su un'ampia superficie attraverso i fianchi dell'inserto e non concentrata in un unico punto, come avviene ad esempio per le viti con esagono incassato. Questo presenta una serie di vantaggi:


  • Usura dell'inserto ridotta

  • L'utensile non scivola poiché la forza è distribuita in modo ottimale

  • Nessun danno al rivestimento superficiale

  • Nessuna oscillazione

  • Posizionamento sicuro della vite


Gli inserti esalobati devono essere conformi alla normativa DIN EN ISO 10664


  • Di conseguenza, gli elementi di collegamento con impronta esalobata sono standardizzati e possono essere utilizzati in tutto il mondo