Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Grani M5, M6 e M8
- DIN EN ISO 4026 con esagono incassato e punta tronca (precedentemente DIN 913)
- DIN EN ISO 4027 con esagono incassato e punta conica (precedentemente DIN 914)
- DIN EN ISO 4028 con esagono incassato e punta cilindrica (precedentemente DIN 915)
La classe di durezza 45H corrisponde a una durezza di 450 HV
I grani in acciaio sono concepiti esclusivamente per sollecitazioni a pressione (vedere anche DIN EN ISO 898-5). Sono utilizzabili ad esempio per il serraggio in una ghiera d'arresto o per esercitare pressione su una controparte. I grani in acciaio sono quindi molto duri per garantire la forza di torsione nell'esagono incassato durante il serraggio e l'allentamento.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.