Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento viti a testa bombata piana con esagono incassato 1000 pz in valigetta 4.4.1. ISO 7380-1
Acciaio zincato, passivato bianco (A2K)
- Normative: ISO 7380-1
- Materiale: Acciaio
- Classe di resistenza: 010.9
- Superficie: Tipo zincato
- Tipo testa: Testa semicircolare
- Conformità alla normativa RoHS: Sì
- Numero pezzi nell'assortimento/kit: 1000 PZ
- Peso prodotto (per pezzo): 4700 g
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.


Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Viti con testa bombata piana ed esagono incassato
- M4 x 8-20 mm
- M5 x 10-25 mm
- M6 x 10-25 mm
- M8 x 16-30 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.