Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit estrazione/introduzione silent block per veicoli pesanti, senza cilindro idraulico Universale, 34 pezzi
Per la corretta rimozione/installazione delle boccole scanalate
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Gli utensili possono essere utilizzati direttamente sulla vettura senza dispendio di energie per lo smontaggio di tutti i componenti dell'assale.
- Questi attrezzi di pressione si adattano anche all'uso su presse da officina.
- Con la morsa e i corrispondenti semigusci, le boccole vengono precaricate in parallelo e delicatamente, per cui in seguito possono essere facilmente inserite nella sede.
- Nel caso delle comuni boccole coniche disponibili in commercio, la boccola viene spesso danneggiata; con questo sistema con morsa, il montaggio viene eseguito senza danneggiare, deformare o lacerare il rivestimento del cuscinetto.
- I semigusci vengono fissati in modo sicuro nella morsa, impedendo così lo scivolamento all'esterno.
- Il set kit permette di lavorare su un'ampia selezione di applicazioni più frequenti con un'ampia copertura del mercato.
- A causa delle forze talvolta enormi che sono necessarie per lo smontaggio, è consigliato l'uso di un cilindro idraulico. Il nostro cilindro idraulico da 17 t (art. n. 1952004090) è l'accessorio ottimale.
Contenuto
- 1 morsa
- 9 kit semiguscio (diam. 56-75 mm)
- 9 attrezzi di pressione per coppie di semigusci, diam. 56-75 mm
- 1 distanziale a U
- 1 piastra di montaggio per cilindro idraulico
- 2 manicotti di entrata corti, diam. 75 e 88 mm
- 2 manicotti di entrata lunghi, diam. 75 e 88 mm
- 1 perno filettato M20, L = 520mm
- 2 dadi di compressione M20
- 2 rondelle a U
- 1 kit di viti di fissaggio per semigusci, 4 pz
- 1 chiave esagonale
- 1 grasso per perno filettato
- Diametro 75 mm MB Actros (stabilizzatore)
- Diametro 70 mm MAN
- Diametro 68 mm MAN (molla anteriore) ROR, SAF
- Diametro 66 mm IVECO Eurostar (cabina)
- Diametro 65 mm MB Actros (stabilizzatore), Atego
- Diametro 63 mm DAF
- Diametro 60 mm MB/IVECO Eurostar (stabilizzatore), Renault Kerax, Magnum, Premium (molla a balestra)
- Diametro 58 mm MB 3229 B, 652, 650/Volvo
- Diametro 56 mm IVECO Eurostar (cabina)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.