Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit meccanico per la compressione delle molle dell'ammortizzatore Universale, 9 pezzi
Per la compressione delle molle dell'ammortizzatore direttamente sul veicolo
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Ideato per comprimere manualmente tutti gli ammortizzatori anteriori (MacPherson) e posteriori
- Consente la rimozione del montante senza necessità di rimuovere i vari componenti aggiuntivi o di abbassare il sottotelaio (telaio di supporto)
- Antiscivolo in quanto ogni vite è dotata di filetto destrorso e sinistrorso
- Notevole risparmio, in quanto diventa superfluo l'allineamento delle ruote
- I mandrini corti permettono il pretensionamento delle molle lunghe dell'assale posteriore in quanto possono essere rimossi con sicurezza e senza tensione residua, ad esempio sui veicoli Ford Mondeo ecc.
Componenti inclusi:
- 4 morsetti plastificati antigraffio
- 2 viti M18, L = 300 mm
- 2 viti M18, L = 185 mm
- 1x tubetto di grasso per mandrino ad alte prestazioni
Non è consentito utilizzare gli smonta ammortizzatori in officina senza la protezione. L'attrezzo non è da utilizzare su banco. L'attrezzo è da utilizzare solo direttamente sull'auto.
Ad esempio: VAG Golf IV, V, VI, Touran, Passat, Audi A3, TT, Skoda Oktavia, Seat Leon, ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.