Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento kit di montaggio O-ring 8 pz in valigetta 4.4.1.
Corda rotonda, vari diametri, NBR 70
- Materiale: NBR (Gomma nitrile-butadiene)
- Colore: Nero
- Dimensioni sistema: 4.4.1
- Numero pezzi nell'assortimento/kit: 8 PZ
- Peso prodotto (per pezzo): 1807,100 g
- Conformità alla normativa RoHS: Sì
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.


Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per la rapida e semplice realizzazione di O-ring
- NBR è una designazione chimica: Gomma nitrile butadiene (marchi, ad esempio Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)
- Resistenza alle temperature: Da -30 °C a +100 °C
- Resistenza delle tenute Olio, benzina, grasso, idrocarburi alifatici (propano, butano, oli minerali), acidi diluiti e alcali
La norma DIN ISO 3302-1, classe di tolleranza E1 si applica alla tolleranza dimensionale
Cantieri navali, ingegneria meccanica, trasporto merci, officine di riparazione veicoli, officine di riparazione macchine agricole e motocicli, società di trasporti pubblici ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.