Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lubrificante adesivo HHS® 2000 Kit di 6 pezzi
Olio parzialmente sintetico estremamente resistente alle alte pressioni
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Elimina lo scricchiolio e i cigolii, ha eccellenti proprietà di scorrimento e penetrazione e offre una buona protezione contro la corrosione.
- Ottimo lubrificante, non adatto a parti mobili e rotanti
- Compatibile con o-ring, x-ring e materiale plastico. Comportamento neutro su superfici verniciate.
- Resistente a spruzzi d'acqua, acqua salata, soluzioni acide e alcaline deboli
- Privo di silicone, resina e acidi
Resistente agli elevati carichi di pressione, la pellicola lubrificante HHS 2000 rimane attiva e non si strappa nonostante l'alta pressione e il movimento del supporto. Separa in maniera affidabile le parti opposte dal corpo base assicurando una protezione ottimale contro l'usura con carichi di pressione elevati.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e di lavorazione, si declina qualsiasi responsabilità in merito ai risultati delle applicazioni nei singoli casi. Si declina ogni responsabilità per qualunque informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo la qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti.
Olio parzialmente sintetico estremamente resistente all'alta pressione per lubrificazione generale e per carichi di alta pressione
Eseguire un'accurata e meticolosa pulizia preliminare dei punti di lubrificazione prima di ciascuna applicazione con HHS Clean, art. 089310610. Agitare prima dell'uso, spruzzare il prodotto sulle parti da trattare e lasciarlo agire brevemente.
Dopo l'uso, capovolgere la bomboletta fino a svuotarla.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.