Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Maschio a macchina Maschio a macchina con anello giallo HSCo per fori passanti, DIN 371/376, professionale in alluminio
L'utensile professionale per la lavorazione di alluminio e leghe di alluminio con tenore ≤ 10% di silicio. Adatti anche per materiali plastici con formazione di trucioli lunghi, zinco e rame.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Geometria del tagliente ottimizzata specificamente per l'alluminio
Ridotto rischio di scheggiature sui taglienti dell’utensile
Microgeometria ottimizzata
Eccellente evacuazione del truciolo
La geometria di taglio ottimizzata e la finitura della superficie non rivestita riducono l’adesione del materiale, favorendo un’eccellente evacuazione del truciolo.
Imballaggio realizzato al 100% in PCR (materiale plastico riciclato dai rifiuti domestici), 100% riciclabile
- Per taglio di filetti, è necessario aggiungere una quantità sufficiente di refrigerante e lubrificante.
- Per le corrispondenza tra maschi a macchina e materiali vedere le tabelle riassuntive
Per alluminio, leghe di rame e leghe di alluminio.
Prima dell'inversione del maschio, l'intera punta a spirale dell'utensile deve essere assolutamente rimossa dal foro. In caso contrario, i taglienti potrebbero scheggiarsi o l'utensile rompersi.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.