Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite autoforante minipoint pias®, testa cilindrica bombata con impronta AW
Minipoint con intaglio AW
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Particolarmente adatta per lamiere sottili
Acciaio zincato, passivato bianco (A3K)
Con filettatura metrica
Foratura, filettatura e avvitamento, tutto in un solo passaggio
Minor dispendio di tempo e lavoro
Diametro di foratura esatto per ogni collegamento a vite
- Riduzione al minimo della tolleranza della filettatura
- Collegamento sempre ottimale
Evita errori nell'installazione
Impronta AW:
- Trasmissione di coppia migliorata
- Maggiore durata
- Centraggio ottimale
- Prestazioni migliorate grazie all'avvitatura senza fatica, in quanto è sufficiente esercitare una pressione modesta sull'inserto per la trasmissione della coppia
- Massima superficie di contatto tra inserto e impronta della vite
- La distribuzione uniforme della forza previene il danneggiamento del rivestimento di protezione della superficie, garantendo di conseguenza maggiore resistenza alla corrosione
- Le viti autoforanti devono essere lavorate con un avvitatore adatto (ad esempio trapano avvitatore a batteria con battuta di profondità).
- Non è consentito l'uso di avvitatori a impulsi.
- Le viti autoforanti devono essere montate perpendicolarmente alla superficie del componente.
Le viti autoforanti zincate possono essere utilizzate solo se non si prevedono condizioni di umidità. Per gli elementi di fissaggio con omologazione tecnica edile, quest'ultima deve sempre essere rispettata, in particolare la parte 2 "Normative speciali".
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.