Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite autoforante pias, testa bassa con intaglio AW e minipoint
Minipoint con intaglio AW
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Acciaio zincato bianco (A3K) con filetto metrico
- Particolarmente adatta per lamiere sottili
- Riduce notevolmente i tempi di installazione grazie alla punta autoforante e consente di eseguire operazioni di foratura, formazione della filettatura e fissaggio in un unico passaggio.
- Assicura un diametro del foro ideale per ogni collegamento a vite, riduce al minimo la tolleranza del filetto e garantisce così un fissaggio sempre ottimale.
- Sistema con intaglio AW per una migliore trasmissione della coppia, una maggiore durata e un centraggio ottimale
- Le viti autoforanti devono essere montate con un avvitatore adatto (ad esempio, trapano avvitatore a batteria con battuta di profondità).
- Non è consentito l'uso di avvitatori a impulsi.
- Le viti autoforanti devono essere applicate perpendicolarmente alla superficie del componente.
Le viti autoforanti zincate devono essere utilizzate solo in luoghi in cui non sono previste condizioni di umidità permanente; la condensa non è considerata una condizione di umidità permanente (categoria di corrosione ≤ C2 in conformità alla norma DIN EN ISO 12944-2). Per gli elementi di fissaggio con approvazione tecnica; in particolare, osservare sempre la parte 2 "Normative speciali".
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.