Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Viti autofilettanti ZEBRA PIAS
Viti autofilettanti ZEBRA PIAS - 1
Viti autofilettanti ZEBRA PIAS - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Viti autofilettanti ZEBRA PIAS

Con testa flangiata per il fissaggio di condotti scanalati

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Vite con intaglio AW

  • Il sistema di fissaggio con condotti scanalati fissati ai quadri elettrici consente di risparmiare molto tempo.

  • Affinché il montaggio sia conforme alla norma IEC 23-22 (tutti gli elementi devono essere isolati o coperti con materiale isolante), si consiglia di applicare un tappo coprivite. Il tappo è realizzato in materiale isolante e impedisce ai bordi taglienti di danneggiare la superficie del cavo.

  • La testa flangiata distribuisce la pressione superficiale su un'area più ampia evitando danni al materiale.

  • Filettatura a norma DIN 7970
Indicazione

Standard IEC 23 - 22 - Paragrafo 2.2.05: Gli elementi di fissaggio dei condotti devono essere ISOLATI O RICOPERTI CON MATERIALE ISOLANTE e non devono presentare bordi taglienti che potrebbero danneggiare il cablaggio.



Installare utilizzando l'inserto AW20 L da 25 mm 1/4 pollici incluso in ogni confezione.