Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite autoforante pias, testa piana svasata con impronta AW
Acciaio inox A2, inserto AW
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Foratura, filettatura e avvitamento in un solo passaggio, con notevole risparmio di tempo e di fatica
- Assicura un diametro del foro ideale per ogni collegamento a vite, riduce al minimo la tolleranza del filetto e garantisce così un fissaggio sempre ottimale.
- Evita errori nell'installazione
- Sistema con impronta AW per una migliore trasmissione della coppia, una maggiore durata e un centraggio ottimale
- Pressione di contatto: 100 N, avvitare con battuta di profondità se necessario
- Utilizzare un avvitatore adatto (ad esempio avvitatore a batteria con battuta di profondità) con viti autoforanti
- Non è consentito l'uso di avvitatori a impulsi
- Le viti autoforanti devono essere applicate perpendicolarmente alla superficie del componente
Utilizzabile solo su alluminio e plastica
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.