Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite autoforante pias®, testa bombata con bordino e impronta AW
Vite autoforante pias<SUP>®</SUP>, testa bombata con bordino e impronta AW - 1
Vite autoforante pias<SUP>®</SUP>, testa bombata con bordino e impronta AW - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite autoforante pias®, testa bombata con bordino e impronta AW

Acciaio, rivestimento zinco lamellare nero (ZFBM), con impronta AW

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 13

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Foratura, filettatura e avvitamento - tutto in un solo passaggio


Minor dispendio di tempo e lavoro



Diametro di foratura esatto per ogni fissaggio


  • Conseguente riduzione al minimo della tolleranza della filettatura

  • Collegamento sempre ottimale


Evita gli errori di montaggio



Sistema di intaglio AW:


  • Trasmissione di coppia migliorata

  • Maggiore durata

  • Centraggio ottimale

  • Minor fatica in fase di lavorazione, in quanto è sufficiente esercitare una minor pressione sull'inserto per la trasmissione della coppia

  • Massima superficie di contatto tra inserto e testa della vite

  • La distribuzione uniforme della forza previene il danneggiamento del rivestimento di protezione della superficie, garantendo di conseguenza maggiore resistenza alla corrosione
Indicazione
  • Grazie alla testa larga si crea una minore pressione superficiale, che previene al danneggiamento della superficie

  • Le viti autoforanti devono essere lavorate con un avvitatore adatto (ad esempio trapano avvitatore a batteria con battuta di profondità).

  • Non è consentito l'uso di avvitatori a impulsi.

  • Le viti autoforanti devono essere montate perpendicolarmente alla superficie del componente.