Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite autoforante pias®, testa cilindrica bombata con impronta AW
Vite autoforante pias<SUP>®</SUP>, testa cilindrica bombata con impronta AW - 1
Vite autoforante pias<SUP>®</SUP>, testa cilindrica bombata con impronta AW - 2
Vite autoforante pias<SUP>®</SUP>, testa cilindrica bombata con impronta AW - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite autoforante pias®, testa cilindrica bombata con impronta AW

Acciaio temprato, zincato bianco, con punta autoforante. Per il fissaggio di profili in acciaio su sottostrutture in acciaio ≤ 3 mm

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 47
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
Il tempo di montaggio è stato ridotto di almeno il 50% utilizzando le viti autoforanti.


  • Foratura senza bulinare

  • Formazione del filetto

  • Fissaggio

tutto in un'unica operazione



Trasmissione ottimale della coppia di serraggio grazie all'impronta AW



Ideale per il fissaggio di componenti tI/tII secondo l'omologazione ETA-10/0184


  • Acciaio/acciaio per diametri 4,2 mm, 4,8 mm e 5,5 mm
Indicazione
  • Pressione di contatto durante l'impiego di circa 100 N; se necessario, avvitare con battuta di profondità.

  • Le viti autoforanti devono essere lavorate con un avvitatore adatto (ad esempio trapano avvitatore a batteria con battuta di profondità).

  • Non è consentito l'uso di avvitatori a impulsi.

  • Le viti autoforanti devono essere montate perpendicolarmente alla superficie del componente.

Le viti autoforanti zincate possono essere utilizzate solo se non si prevedono condizioni di umidità. Per gli elementi di fissaggio con omologazione tecnica edile, quest'ultima deve sempre essere rispettata, in particolare la parte 2 "Normative speciali".