Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite autoforante, testa piana svasata con inserto AW pias®
Vite autoforante, testa piana svasata con inserto AW pias<SUP>®</SUP> - 1
Vite autoforante, testa piana svasata con inserto AW pias<SUP>®</SUP> - 2
Vite autoforante, testa piana svasata con inserto AW pias<SUP>®</SUP> - 3

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite autoforante, testa piana svasata con inserto AW pias®

Acciaio zincato, passivato blu (A3K), con inserto AW

  • Altro standard: Standard aziendali
  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Zincato
  • Tipo testa vite: Testa piana svasata, 80 gradi
  • Tipo filettatura: Autofilettante
  • Conformità ROHS: Sì

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 39

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Diametro nominale Lunghezza Diametro testa Altezza testa Numero UI
Prezzo/UI
020573513
3,5 mm 13 mm 6,8 mm 2,5 mm
1000 pz.
020573516
3,5 mm 16 mm 6,8 mm 2,5 mm
1000 pz.
020573522
3,5 mm 22 mm 6,8 mm 2,5 mm
1000 pz.
020573519
3,5 mm 19 mm 6,8 mm 2,5 mm
1000 pz.
020573525
3,5 mm 25 mm 6,8 mm 2,5 mm
1000 pz.
020573913
3,9 mm 13 mm 7,5 mm 2,8 mm
1000 pz.
020573916
3,9 mm 16 mm 7,5 mm 2,8 mm
1000 pz.
020573919
3,9 mm 19 mm 7,5 mm 2,8 mm
1000 pz.
020574213
4,2 mm 13 mm 8,1 mm 3,1 mm
1000 pz.
020574216
4,2 mm 16 mm 8,1 mm 3,1 mm
1000 pz.
020574219
4,2 mm 19 mm 8,1 mm 3,1 mm
1000 pz.
020574225
4,2 mm 25 mm 8,1 mm 3,1 mm
1000 pz.
020574222
4,2 mm 22 mm 8,1 mm 3,1 mm
1000 pz.
020574816
4,8 mm 16 mm 9,5 mm 3,5 mm
1000 pz.
020574822
4,8 mm 22 mm 9,5 mm 3,5 mm
1000 pz.
020574819
4,8 mm 19 mm 9,5 mm 3,5 mm
1000 pz.
020574825
4,8 mm 25 mm 9,5 mm 3,5 mm
500 pz.
020574832
4,8 mm 32 mm 9,5 mm 3,5 mm
500 pz.
020574850
4,8 mm 50 mm 9,5 mm 3,5 mm
300 pz.
020574838
4,8 mm 38 mm 9,5 mm 3,5 mm
500 pz.
020575525
5,5 mm 25 mm 10,8 mm 3,8 mm
100 pz.
020575538
5,5 mm 38 mm 10,8 mm 3,8 mm
100 pz.
020575545
5,5 mm 45 mm 10,8 mm 3,8 mm
100 pz.
020575550
5,5 mm 50 mm 10,8 mm 3,8 mm
100 pz.
020576338
6,3 mm 38 mm 12,4 mm 4,3 mm
500 pz.
020576350
6,3 mm 50 mm 12,4 mm 4,3 mm
500 pz.
020574238
4,2 mm 38 mm 8,1 mm 3,1 mm
500 pz.
020573938
3,9 mm 38 mm 7,5 mm 2,8 mm
100 pz.
020574245
4,2 mm 45 mm 8,1 mm 3,1 mm
020574250
4,2 mm 50 mm 8,1 mm 3,1 mm
300 pz.
020574860
4,8 mm 60 mm 9,5 mm 3,5 mm
100 pz.
020574870
4,8 mm 70 mm 9,5 mm 3,5 mm
100 pz.
020572913
2,9 mm 13 mm 5,5 mm 2 mm
020573922
3,9 mm 22 mm 7,5 mm 2,8 mm
1000 pz.
020573925
3,9 mm 25 mm 7,5 mm 2,8 mm
020573932
3,9 mm 32 mm 7,5 mm 2,8 mm
500 pz.
020574845
4,8 mm 45 mm 9,5 mm 3,5 mm
300 pz.
020576345
6,3 mm 45 mm 12,4 mm 4,3 mm
500 pz.
020574232
4,2 mm 32 mm 8,1 mm 3,1 mm
500 pz.

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information on price display
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
Foratura, filettatura e avvitamento - tutto in un solo passaggio


Conseguente riduzione notevole dei tempi e dello sforzo



Diametro di foratura esatto per ogni fissaggio


  • Conseguente riduzione al minimo della tolleranza della filettatura

  • Collegamento sempre ottimale


Evita gli errori di montaggio



Sistema di intagli AW


  • Ottima trasmissione di coppia

  • Maggiore durata

  • Centraggio ottimale

  • Minor fatica in fase di lavorazione, in quanto è sufficiente esercitare una minor pressione sull'inserto per la trasmissione della coppia

  • Massima superficie di contatto tra inserto e testa della vite

  • La distribuzione uniforme della forza previene il danneggiamento del rivestimento di protezione della superficie e garantendo di conseguenza maggiore resistenza alla corrosione


In dotazione: 1 inserto

Indicazione

Pressione di contatto durante la lavorazione di circa 100 N; se necessario, avvitare con battuta di profondità.

Le viti autoforanti zincate possono essere utilizzate solo se non si prevedono condizioni di umidità. Per gli elementi di fissaggio con omologazione dell'Istituto per Tecnica Edile, quest'ultima deve sempre essere rispettata, in particolare la parte 2 "Normative speciali".