Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite autoforante, testa larga con flangia e impronta a croce H Pias®
Acciaio, zinco lamellare nero (ZFBM), impronta a croce
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Foratura, filettatura e avvitamento in un solo passaggio, con notevole risparmio di tempo e fatica
Diametro di foratura esatto per ogni collegamento a vite
- Conseguente riduzione al minimo della tolleranza della filettatura
- Collegamento sempre ottimale
Evita errori nell'installazione
- Grazie alla flangia larga si crea una minore pressione sulla superficie e si previene la formazione di crepe nel materiale.
- Pressione di contatto durante l'impiego di circa 100 N; se necessario, utilizzare la battuta di profondità
- Le viti autoforanti zincate devono essere utilizzate solo se non si prevedono condizioni di umidità.
- Per gli elementi di collegamento con omologazione prodotto per l'edilizia, quest'ultima deve sempre essere rispettata, in particolare la parte 2 "Normative speciali".
La vite autoforante per fissare plastica e lamiera sottile a sottostrutture metalliche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.