Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite autoforante con alette e TPS autosvasante Con impronta AW pias®
La vite autoforante permette un risparmio di tempo del 50% nel fissaggio del legno a sottostrutture metalliche
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Acciaio zincato
Con filettatura autofilettante
Testa autosvasante per l'utilizzo su legni duri o teneri.
Sistema di intaglio AW
- Trasmissione di coppia migliorata
- Maggiore durata
- Centraggio ottimale
- Minor fatica in fase di lavorazione, in quanto è sufficiente esercitare una minor pressione sull'inserto per la trasmissione della coppia
- Massima superficie di contatto tra inserto e testa della vite
- La distribuzione uniforme della forza previene il danneggiamento del rivestimento di protezione della superficie, garantendo di conseguenza maggiore resistenza alla corrosione
- La lunghezza di serraggio massimo lH è la somma dello spessore legno + spessore sottostruttura lU
- Verificare l'idoneità delle viti ad alette pias® per l'uso specifico tramite prove preliminari. Per il montaggio corretto utilizzare avvitatori con battuta di profondità e attacco a baionetta.
- Le viti autoforanti devono essere lavorate con un avvitatore adatto (ad esempio trapano avvitatore a batteria con battuta di profondità).
- Non è consentito l'uso di avvitatori a impulsi.
- Le viti autoforanti devono essere montate perpendicolarmente alla superficie del componente.
Per 3,9/4,2/4,8 mm ∅
Omologazione Z-14.4-634
Per l'utilizzo su pannelli in legno e cartongesso, pannelli in fibrocemento con profilati in acciaio sottili.
Le viti autoforanti possono essere utilizzate solo se non si prevedono condizioni di umidità. Per gli elementi di giunzione con omologazione dell'Istituto per Tecnica Edile, quest'ultima deve sempre essere rispettata, in particolare la parte 2 "Normative speciali".
- Le alette prevengono l'avanzamento eccessivo della vite durante la foratura
- Il foro viene praticato nella sottostruttura Le alette si rompono al contatto con il metallo
- I primi passi del filetto della vite creano la filettatura, nella quale si avvita la vite.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.