Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite autoforante pias® per targhe
Zinco lamellare argento, acciaio
- Materiale: Acciaio
- Superficie: Argento zinco lamellare
- Conformità alla normativa RoHS: Sì
- Tipo testa: Testa cilindrica (bassa)
- Tipo filettatura: Autofilettante
- Forma punta: Punta di foratura
- Diametro nominale: 5 mm
- Diametro testa: 9,8 mm
- Altezza testa: 3,6 mm
- Lunghezza punta per trapano: 3,7 mm
- Azionamento interno: H2
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Sistema di fissaggio per un rapido e facile montaggio delle targhe
- Le targhe sono avvitate senza pre-foratura sui paraurti in plastica o direttamente nella carrozzeria del veicolo
- Adatta anche per l'impiego con boccole di plastica già presenti
- La vite ha un'elevata protezione contro la corrosione
- Testata in conformità alla normativa DIN 50018 - 15 cicli Kesternich (test anidride solforosa)
- 1000 ore di protezione contro la corrosione secondo la normativa DIN EN ISO 9227 - NSS (test nebbia salina)
- Le viti autoforanti devono essere lavorate con un avvitatore adatto (ad esempio trapano avvitatore a batteria con battuta di profondità).
- Non è consentito l'uso di avvitatori a impulsi.
- Le viti autoforanti devono essere montate perpendicolarmente alla superficie del componente.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.