Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite autoforante, testa cilindrica bombata con impronta AW piasta®
Acciaio inossidabile A2 con punta autoforante e filetto autofilettante in acciaio temprato, testa cilindrica bombata e impronta AW. Per il fissaggio di profili in acciaio e alluminio su sottostrutture in acciaio ≤ 3 mm e alluminio ≤ 4 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Riduzione del tempo di montaggio di almeno il 50% grazie alla punta autoforante:
- Foratura senza bulinatura
- Filettatura
- Fissaggio
Tutto in un'unica operazione
Trasmissione ottimale della coppia grazie all'impronta AW
Adatta per l'assemblaggio di componenti tI/tII secondo l'omologazione ETA-10/0184
- Acciaio/acciaio per ∅ 4,2 mm e 4,8 mm
- Alluminio/acciaio per ∅ 4,8 mm
- Alluminio/alluminio per ∅ 4,8 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.