Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite autoforante piasta®, testa cilindrica bombata con intaglio
Acciaio inossidabile A2 con punta autoforante, filetto autofilettante in acciaio temprato e intaglio a croce H. Per fissaggi su sottostrutture in alluminio e acciaio nell'area non omologata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Per fissaggi estetici nell'area visibile senza ulteriore rondella di tenuta
Riduzione del tempo di montaggio di almeno il 50% grazie alla punta autoforante:
- Foratura senza bulinatura
- Filettatura
- Fissaggio
tutto in un'unica operazione
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.