Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite autoforante, testa cilindrica bombata con impronta AW e rondella di tenuta piasta®
Acciaio inossidabile A2 con punta autoforante e filetto autofilettante in acciaio temprato, rondella di tenuta da 12 mm e impronta AW. Per il fissaggio di lamiere ondulate (76/18) in alluminio e acciaio su acciaio ≤ 3 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La rondella di tenuta è costituita da un supporto metallico in acciaio inossidabile A2 con guarnizione vulcanizzata in EPDM di alta qualità
La vite con rondella di tenuta ∅ 14 mm, EPDM da 3 mm è particolarmente adatta per il fissaggio di profili ondulati (ad es. 18/76)
Trasmissione ottimale della coppia grazie all'impronta AW
Adatta per l'assemblaggio di componenti tI/tII secondo l'omologazione ETA-10/0184
- Acciaio / acciaio
- Alluminio/acciaio.
- Alluminio/alluminio
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.