Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite autoforante, testa cilindrica bombata con impronta a croce e rondella di tenuta piasta®
Acciaio inossidabile A2 con punta autoforante, filetto autofilettante in acciaio temprato e rondella di tenuta con intaglio a croce H. Per il fissaggio di lamiere ondulate (76/18) in alluminio e acciaio su acciaio ≤ 3 mm nell'area non omologata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La rondella di tenuta è costituita da un supporto metallico in acciaio inossidabile A2 con guarnizione vulcanizzata in EPDM di alta qualità
La vite con rondella di tenuta ∅ 14 mm, EPDM da 3 mm è particolarmente adatta per il fissaggio di profili ondulati (ad es. 18/76)
Riduzione del tempo di montaggio di almeno il 50% grazie alla punta autoforante:
- Foratura senza bulinatura
- Filettatura
- Fissaggio
tutto in un'unica operazione
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.