Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Freno al vapore WÜTOP® DB 3
Freno al vapore per la regolazione dell'umidità, a tenuta stagna, facile da installare, adatto per la ristrutturazione di interni e la conversione di sottotetti. Da impiegare in combinazione con i teli da sottotetto traspiranti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Durevole e resistente allo strappo grazie alla rete interna di rinforzo
- Protegge contro le perdite di calore causate da inutili fuoriuscite d'aria
- Evita infiltrazioni di umidità nell'isolamento termico e, quindi, la perdita dell'effetto isolante
- DB3 2SK con strisce biadesive per un fissaggio a tenuta d'aria/antivento
- Il freno al vapore Wütop DB 3, in combinazione con il telo da sottotetto traspirante della serie Wütop, assicura per tutto l'anno la corretta traspirazione del materiale isolante e della struttura portante, creando un clima abitativo sano
DIN EN 13984
Istruzioni di posa per l'isolamento tra travetti
- Fissare Wütop DB 3 sul lato caldo dell'isolante termico mediante una graffatrice (graffatrice a martello o graffatrice manuale) e terminare il lavoro con dei listelli
- Il lato liscio deve sempre essere rivolto verso l'operatore che esegue la posa
- I sormonti verticali devono sempre essere eseguiti su un travetto
- Garantire un sormonto adeguato: Sormonto orizzontale: minimo 10 cm (linee di riferimento), sormonto verticale: circa 20 cm
- Tutti sormonti e i punti di fissaggio devono essere sigillati ermeticamente con apposito nastro adesivo (Eurasol)
- Per il fissaggio a tenuta stagna su muratura, la membrana deve essere posata usando l'adesivo sigillante Wütop e, se necessario, fissata con un listello
- Prestare attenzione a non danneggiare la membrana in fase di posa
- Prima del fissaggio del rivestimento interno (muro a secco, pannelli in legno ecc.), verificare nuovamente che il freno al vapore sia stato correttamente installato e, se necessario, correggere l'installazione
Istruzioni di posa per l'isolamento sopra ai travetti
- Wütop DB 3 è ideale per l'uso come freno al vapore per isolamento sopra ai travetti
- Installazione: Stessa procedura utilizzata per l'isolamento tra travetti
- Importante: Può essere esposto alle intemperie per max 4 settimane
Istruzioni di posa per la ristrutturazione dei vecchi edifici
- Gli oggetti appuntiti (ad es. chiodi) che sporgono dal rivestimento interno sulla zona dei travetti devono essere rimossi per evitare di danneggiare il freno al vapore
- Posare Wütop DB 3 sopra le travi dall'esterno, con il tessuto non tessuto rivolto verso il lato caldo. Posare con il lato liscio orientato verso l'esterno
- Tutti i sormonti e le aperture devono essere sigillati ermeticamente con apposito nastro adesivo (Eurasol)
- Raccomandazione: Fissare Wütop DB 3 sui travetti con dei controlistelli
- Incollare i raccordi sulla grondaia e sulla muratura con l'adesivo sigillante Wütop. Si raccomanda un ulteriore fissaggio meccanico con dei listelli
- Il freno al vapore Wütop DB 3 non può essere utilizzato per la ristrutturazione di interni in cui l'umidità è costantemente superiore al 60%
- Secondo la norma DIN 4108 parte 3, le strutture non conformi ai metodi di costruzione standard devono essere verificate con un calcolo (calcolo del punto di rugiada). Pertanto, l'uso di Wütop DB 3 per lavori di ristrutturazione deve essere prima concordato con il Servizio Assistenza Würth (telefono: +49 (0)7940 15-2552)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.