Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Schermo freno al vapore WÜTOP® DB 5 - 150
- Peso per m²: 150 g
- Lunghezza rotolo: 50 m
- Larghezza rotolo: 1,5 m
- Superficie: 75 m²
- Materiale: PP - Polipropilene
- Resistenza temperatura min/max: -40 a 80 °C
- Spessore: 0,38 mm
- Resistente alla penetrazione dell'acqua: W1
- Resistenza alla lacerazione (longitudinale): 100 N
- Resistenza alla lacerazione (trasversale): 110 N
- Resistenza alla trazione longitudinale su 50mm: 200 N
- Resistenza alla trazione trasversale su 50mm: 180 N
- Potere elastico: 40 %
- Colore: Verde
- Larghezza: 1,5 m
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Guaina con funzione di freno al vapore, regola il passaggio del vapore dall’interno all’esterno dell’edificio ed impedisce la formazione di dannose condense nell’isolamento termico
Composizione
- strato superiore: rivestimento protettivo in Polipropilene (PP) idrorepellente, antiscivolo e stabilizzato ai raggi UV
- strato centrale: membrana con funzione di freno al vapore
- strato inferiore: rivestimento protettivo in polipropilene (PP) assorbente
Tenuta all‘aria
- arresta dall’interno le fuoriuscite d’aria
- evita le perdite di calore favorisce il risparmio energetico
Corretta traspirabilità
- protegge l’isolamento termico in modo ottimale
- migliora il comfort abitativo
- evita la formazione di condensa nell’isolamento termico, se impiegato in combinazione con teli da sottotetto altamente traspiranti (Wütop® Trio, Wütop® 170, Wütop® ND, posati sul lato freddo (esterno)
Versione 2SK
- doppio nastro adesivo integrato nella zona di sormonto per un΄ottima tenuta ermetica
- evita l΄utilizzo di ulteriori nastri adesivi per la sigillatura dei giunti
EN 13984
Classificazione secondo norma UNI 11470-2015: classe B
Seguire attentamente le istruzioni di posa
La posa deve essere realizzata a regola d’arte con la sigillatura dei giunti e dei raccordi tramite i nastri adesivi della linea Eurasol®, Eurasol® plus

EN 13984
Classificazione secondo norma UNI 11470-2015: classe B
Per la posa diretta sul tavolato del tetto, sotto all΄isolante termico
Regola la diffusione del vapore acqueo
Per ambienti con temperatura interna ed umidità relativa normali
Da applicare sul lato caldo (interno) del tetto o della parete
Istruzioni di posa:
- Il telo freno al vapore Wütop® DB 5-150/DB 5-150 2SK deve essere posato sotto all’isolante termico, sempre sul lato caldo (interno), trasversalmente o parallelamente rispetto alle travi. In caso di posa parallela, le giunzioni dei teli devono essere sempre effettuate in corrispondenza di un travetto o supporto solido
- Fissare i teli tramite graffe o chiodi, sovrapporli tra loro di 10 cm min. e sigillare le sovrapposizioni con i nastri adesivi della linea Eurasol®, Eurasol®p
- Nei punti di raccordo tra il freno al vapore e la muratura, lasciare un lembo di 20 cm ed incollarlo applicando l’adesivo per teli Wütop®
- In corrispondenza di aperture od interruzioni presenti sul tetto (camini, lucernari, ecc.), tagliare il telo e posizionarlo in modo tale da impedire la fuoriuscita dell’aria. Circondare l’elemento con il telo ed innalzarlo sui lati, incollare e sigillare i raccordi con i nastri adesivi della linea Eurasol® (vedi sopra) per ripristinare la corretta tenuta ermetica
- Al momento della posa verificare attentamente che il telo sia in perfette condizioni e che non siano presenti danni di alcun tipo (tagli, abrasioni, ecc.)
- La posa della coibentazione deve essere eseguita al massimo entro 3 mesi dalla posa del telo
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.