Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit tubo flessibile spiralato ad aria compressa in PU Serie 2000
Tubo flessibile spiralato ad aria compressa in PU molto resistente e durevole, con raccordi della serie 2000
- Pressione di esercizio max: 10 bar
- Diametro tubo flessibile interno: 8 mm
- Diametro esterno tubo flessibile: 12 mm
- Lunghezza di lavoro: 4 m
- Lunghezza (stato esteso): 5 m
- Diametro: 65 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Include pistola ad aria compressa serie 2000 e nipplo a innesto
Immediatamente pronto all'uso
Le estremità diritte semplificano il lavoro.
Elevato livello di comfort durante il lavoro
Pressione massima di esercizio 10 bar
Elevata sicurezza per l'utente
Prestare sempre attenzione alla pressione di esercizio massima del tubo flessibile.
Non adatto per lavori di verniciatura
Non adatto per ambienti particolarmente umidi e per l'uso con acqua
Uso professionale per gommisti e in officine meccaniche, di riparazione carrozzeria, lavorazione di metalli e carpenteria.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.