Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Utensile di posa con attacco SDS-plus per ancoranti
Per un'installazione rapida e comoda degli ancoranti Würth W-FAZ PRO, W-FAZ (M8-M16) e W-FAZ con un trapano a percussione
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Attacco SDS-plus standard per garantire la facilità d'uso
Utilizzabile con tutti i trapani a percussione Würth con attacco SDS-plus
- Particolarmente adatto per montaggi in serie
- Minimo sforzo dell'operatore grazie alla trasmissione ottimale ed uniforme della forza
- Montante conico perfettamente adatto per fissarsi alla filettatura di collegamento dell'ancorante e assicurare un inserimento preciso e centrale dell'ancorante
- Riduzione dei tempi di posa
- Particolarmente consigliato per installazioni a soffitto ed ancoraggi in posti difficili da raggiungere (ad es. ringhiere/tubi appesi)
- Realizzato in acciaio di alta qualità che garantisce una lunga durata nel tempo
| Ancoranti utilizzabili | ||
| Descrizione prodotto | Denominazione | Misure |
| 02,5 | Ancorante W-FAZ/S | M8 - M16 |
| 02,6 | Ancorante W-FAZ/A4 | M8 - M16 |
| 11,1 | Ancorante W-FA/S | M8 - M16 |
| 11,1 | Ancorante W-FA/zincato a caldo | M8 - M16 |
| 11,2 | Ancorante W-FA/A4 | M8 - M16 |
| Tasselli HCR disponibili tramite articoli speciali | ||
- Utilizzabile per ancoranti da M8 a M16
- Montare l'utensile di posa sul trapano a percussione Würth con attacco SDS plus
- Collocare il supporto dell'utensile di posa sulla filettatura di fissaggio dell'ancorante ed inserire meccanicamente l'ancorante nel foro preesistente pulito
- Effettuare il serraggio tramite chiave dinamometrica applicando la coppia di serraggio prescritta (vedi scheda tecnica dell'ancorante)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.