Catena da neve ultrasottile per pneumatici auto SLIMGRIP
Catene da neve auto Slimgrip
CATENA-DA-NEVE-(SLIMGRIP-7MM)-NR.11
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Ultra confortevoli
Ideali per le auto moderne con spazio limitato tra ruota, passaruota e dispositivi meccanici/elettronici. Il minimo spessore delle maglie riduce notevolmente sollecitazioni meccaniche, sobbalzi,vibrazioni e rumorosità prolungando la durata degli ammortizzatori e degli pneumatici
Montaggio veloce e facile
In meno di 3 minuti senza spostare o sollevare l’auto
Omologate secondo le più recenti normative in materia
Quantità minima ordinabile 10 coppie (anche di misure assortite)
Per una corretta applicazione si consiglia di consultare il libretto di manutenzione della vettura e accertarsi che non ci siano controindicazioni al montaggio delle catene da neve
Caratteristiche tecniche(X)
Misura | 11 |
Peso prodotto (per pezzo) | 3633 g |
Materiale | Lega alluminio/manganese - 15Mn3Al |
Diametro | 7 mm |