Catena in acciaio a maglie rotonde
DIN 5686, acciaio
CATENA-DIN5685-G8X52MM-L30M
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Senza trattamento
Per l'uso, ad esempio, come catene per il gocciolamento delle grondaie, per l'isolamento di aree, la sospensione di dispositivi di illuminazione o per la messa in sicurezza di componenti in combinazione con coppiglie a molla e spine di sicurezza!
La resistenza delle catene non è comprovata ai sensi della normativa DIN 685 Parte 3, di conseguenza le catene non devono essere utilizzate come mezzi portanti o di sollevamento come riportato nella normativa DIN 15003, né per la sospensione statica di carichi.
Caratteristiche tecniche(X)
Spessore (d1) | 8 mm |
Larghezza esterna (b1) | 30 mm |
Larghezza interna (b2) | 14 mm |
Lunghezza maglia (interna) (t1) | 52 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Base |
DIN | 5685 |
Lunghezza | 30 m |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |