Catena in plastica
Catena di plastica
CATENA-PLASTICA-ROSSA/BIANCA-6MM-25M
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Antiruggine
- Assenza di spigoli vivi
- Peso ridotto
- Lavabili
- Non magnetici
- Isolanti / Non conduttivi
- Resistente all'abrasione
- Alta resistenza agli agenti atmosferici
Non adatto per appendere elementi pesanti
Caratteristiche tecniche(X)
- Marcatura e delimitazione, ad esempio di zone pericolose, campeggi, campi sportivi, ingressi di terreni privati, ecc.
- Catene di colore giallo-nero, ad esempio per i luoghi di lavoro associati alla e-Mobility
Diametro (Ø) | 6 mm |
Colore | Rosso/bianco |
Lunghezza | 25 m |
Lunghezza maglia (interna) (c) | 42 mm |
Numero maglie catena fino al cambio colore | 11 PZ |
Larghezza esterna (b) | 20 mm |
Spessore nominale (d) | 6 mm |
Materiale | PE - Polietilene |
Resistenza temperatura min/max | -70 al 100 °C |
Peso prodotto (per pezzo) | 1417 g |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.