Cavalletto di sostegno
Cavalletto di sostegno per mezzi pesanti
CAVALLETTO P/MEZZI PESANTI 8TON
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Garantisce una lunga durata, previene deformazioni o torsioni
- In acciaio di altissima qualità
- Realizzazione industriale rinforzata
- Regolazione altezza facile tramite perni
- Design comodo per il trasporto
Venduto singolarmente, ma si consiglia l'utilizzo in coppia per sostenere i telai quando si solleva veicoli pesanti
Caratteristiche tecniche(X)
Per manutenzioni in officina su veicoli industriali, autobus, aziende agricole, attrezzature da costruzione
Capacità di carico | 8 t |
Altezza min | 650 mm |
Altezza max | 1100 mm |
Materiale | Acciaio |
Colore | Rosso |
Peso prodotto (per pezzo) | 30000 g |