Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Cavalletto regolabile

Cavalletto per assemblaggio con portaoggetti
CAVALLETTO PER CARROZZERIA

Cod. art. 0691260111

EAN 4045989157228

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Cavalletto regolabile

Cod. art. 0691260111

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Con portaoggetti
  • In robusto acciaio verniciato

  • Dotato di protezione in gomma antigraffi o e antiscivolo

  • Dotato di gommini antiscivolo

  • Ampio ripiano portaoggetti per minuteria e attrezzi

  • Altezza e apertura regolabili in due posizioni
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Indicato per lo smontaggio e il montaggio di parti della carrozzeria (p. es. porte, paraurti, ecc.)

Larghezza (B)

1150 mm

Altezza (H)

1040 mm

Profondità (T)

490 mm

Capacità di carico

50 kg

Materiale

Acciaio

Superficie

Laccato

Peso prodotto (per pezzo)

12900,000 g

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche