Cavallotto Cavallotto per marmitta, universale
Cavallotti a U, universali
FERMATUBI 63MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Parte in lamiera con puntoni di rafforzamento e staffa filettata con dadi, zincato, costituito da:
Staffa filettata, completamente assemblata
Caratteristiche tecniche(X)
- Per il fissaggio di sistemi di scarico per autovetture (collegamenti ad incastro)
- Per uso universale (non legato alla tipologia)
Diametro | 65 mm |
Diametro in pollici | 2 1/2 in |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Diametro filettatura | 8 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |